SYP - Caja ventilación con filtros integrados UVF-1100/250 F7 ECOWATT
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Posición del dispositivo - Instalación interior
Material de la carcasa - Acero
Clase de calidad del material de la carcasa - Otros
Protección de la carcasa - Galvanizado en continuo o pregalvanizado
Volumen de aire trasegado - 1119 m³/h
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
5160319200
Ref.Sonepar
447714
EAN
8413893353535
Posición del dispositivo:
Instalación interior
Material de la carcasa:
Acero
Clase de calidad del material de la carcasa:
Otros
Protección de la carcasa:
Galvanizado en continuo o pregalvanizado
Volumen de aire trasegado:
1119 m³/h
Volumen máximo de aire a 50 Pa:
1067.23 m³/h
Volumen máximo de aire a 100 Pa:
1014.23 m³/h
Volumen máximo de aire a 250 Pa:
836.67 m³/h
Volumen máximo de aire a 400 Pa:
604.12 m³/h
Filtrado según ISO 16890-1: 2016:
ISO ePM1
Eficiencia del filtro de suministro según ISO 1689-1:2016:
75 %
Con bypass:
no
Tipo de espira de enfriamiento:
Ninguno
Tipo de espira de calentamiento:
Ninguno
Sistema de conmutación:
no
Con humidificador:
no
Tipo de ventilador fuente:
Directo
Tensión de conexión:
230 V
Consumo potencia:
0.19 kW
Con protección térmica:
sí
Conexión eléctrica:
Brida de conexión
Compatible con control electrónico:
sí
Compatible con control de frecuencia:
no
Compatible con control eléctrico:
no
Con inversión de giro:
no
Controlador externo requerido:
sí
Circuito de protección contra congelación:
no
Tipo de motor:
EC (conmutado electrónicamente)
Tipo de regulación de velocidad:
Continuamente variable
Número de conexiones lado succión:
1
Conexión, lado de aspiración:
Redondo
Diámetro nominal del conducto, lado de aspiración:
250 mm
Conexión, lado de impulsión:
Redondo
Número de conexiones lado entrega:
1
Diámetro nominal del conducto, lado de impulsión:
250 mm
Protección contra explosión:
Ninguno
Altura:
334 mm
Anchura:
413 mm
Longitud:
770 mm
Un producto de SYP
Descubra la serie SYP


