SYP - Caja ventilación CRMTC/4-225/090-0,55 1390rpm - 5148277400

Soler Y Palau
CopiarCopiar
SYP - Caja ventilación CRMTC/4-225/090-0,55 1390rpm

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Material de la carcasa - Acero

  • Volumen de aire trasegado - 2350 m³/h

  • Tensión de conexión - 400 V

  • Motor de Corriente continua - no

  • Con accionamiento indirecto - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

5148277400

Ref.Sonepar

749675

EAN

8413893300799

Material de la carcasa:

Acero

Volumen de aire trasegado:

2350 m³/h

Tensión de conexión:

400 V

Motor de Corriente continua:

no

Con accionamiento indirecto:

no

Conexión eléctrica:

Brida de conexión

Grado de protección (IP):

IP55

Temperatura máxima del aire:

300 °C

Motor de 2 velocidades:

no

Compatible con control electrónico:

no

Compatible con control de frecuencia:

sí

Compatible con control en tensión:

no

Compatible con control eléctrico:

no

Altura:

740 mm

Anchura:

758 mm

Longitud:

660 mm

Diámetro del conducto, entrada:

224 mm

Conexión:

Terminal de canal

Caja de ventilación CRMTC/4-225/090-0,55 1390rpm desenfumage, capacitada para trasegar aire a 400ºC/2h, fabricada en chapa de acero galvanizada, aislamiento acústico de espuma de melamina (M1), de 7 mm de espesor, ventilador centrífugo de simple aspiración, con rodete de acero galvanizado de álabes hacia adelante equilibrado dinámicamente, carcasa protegida contra la corrosión, motor trifásico, IP55, Clase F. Motores: De 4 ó 6 polos, según versiones. Modelos de 2 velocidades, bajo demanda. Tensión de alimentación: Trifásicos 230/400V-50Hz, hasta 3 kW 400V-50Hz, para potencias superiores.

Un producto de SYP

Descubra la serie SYP