SYP - Caja ventilación CRMTC/4-250/100-1,1 1390rpm - 5148277500
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material de la carcasa - Acero
Volumen de aire trasegado - 3600 m³/h
Tensión de conexión - 400 V
Motor de Corriente continua - no
Con accionamiento indirecto - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
5148277500
Ref.Sonepar
801008
EAN
8413893300805
Material de la carcasa:
Acero
Volumen de aire trasegado:
3600 m³/h
Tensión de conexión:
400 V
Motor de Corriente continua:
no
Con accionamiento indirecto:
no
Conexión eléctrica:
Brida de conexión
Grado de protección (IP):
IP55
Temperatura máxima del aire:
300 °C
Motor de 2 velocidades:
no
Compatible con control electrónico:
no
Compatible con control de frecuencia:
sí
Compatible con control en tensión:
no
Compatible con control eléctrico:
no
Altura:
740 mm
Anchura:
758 mm
Longitud:
660 mm
Diámetro del conducto, entrada:
250 mm
Conexión:
Terminal de canal
Un producto de SYP
Descubra la serie SYP


