SYP - Caja ventilación CRMTC/6-355/145-1,5 945rpm - 5148283000

Soler Y Palau
CopiarCopiar
SYP - Caja ventilación CRMTC/6-355/145-1,5 945rpm

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

5148283000

Ref.Sonepar

111279

EAN

8413893301079

Caja de ventilación CRMTC/6-355/145-1,5 945rpm desenfumage, capacitada para trasegar aire a 400ºC/2h, fabricada en chapa de acero galvanizada, aislamiento acústico de espuma de melamina (M1), de 7 mm de espesor, ventilador centrífugo de simple aspiración, con rodete de acero galvanizado de álabes hacia adelante equilibrado dinámicamente, carcasa protegida contra la corrosión, motor trifásico, IP55, Clase F. Motores: De 4 ó 6 polos, según versiones. Modelos de 2 velocidades, bajo demanda. Tensión de alimentación: Trifásicos 230/400V-50Hz, hasta 3 kW 400V-50Hz, para potencias superiores.

Un producto de SYP

Descubra la serie SYP