SYP - Caja ventilación CVB-270/200-N-RE-245W 900rpm - 5137210300
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
5137210300
Ref.Sonepar
201605
EAN
8413893796721
Caja de ventilación CVB-270/200-N-RE-245W 900rpm, de bajo nivel sonoro, fabricada en chapa de acero galvanizado, aislamiento acústico (M1) de espuma de melamina, ventilador centrífugo de doble aspiración montado sobre soportes antivibratorios, rodete de álabes hacia adelante equilibrado dinámicamente y motor monofásico o trifásico, Clase F(1), según versión. Todos los ventiladores montados en las cajas CVB/CVT CENTRIBOX cumplen con los requisitos de eficiencia de la Directiva ErP. (1)Temperatura de trabajo de -20ºC a +40ºC. Motores: De 4 ó 6 polos, según versiones. Tensión de alimentación: Monofásicos 230V-50Hz. Trifásicos 230/400V-50Hz. Modelos monofásicos regulables por tensión. Modelos trifásicos regulables con convertidor de frecuencia. Con rodamientos a bolas y protector térmico. Otros datos: Pueden ser instaladas en exterior sin necesidad de tapa de intemperie.
Un producto de SYP
Descubra la serie SYP


