Artículo bonificable CAE

SYP - Caja ventilación CVHT-V-20/20-2,2 vertical

Soler Y Palau
CopiarCopiar
SYP - Caja ventilación CVHT-V-20/20-2,2 vertical

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

G112020022U

Ref.Sonepar

202562

EAN

Caja de ventilación CVHT-V-20/20-2,2 vertical a transmisión, desenfumage, capacitada para trasegar aire a 400ºC/2h, fabricada en chapa de acero galvanizada, ventilador centrífugo de álabes hacia adelante, accionado a transmisión por un motor incorporado en el interior, IP55, Clase F, con sistema automático de tensión uniforme de la correa sin mantenimiento, exclusivo de S&P. Motores: Pueden equipar motores de 0,25 a 18,5 kW. Tensión de alimentación: Trifásicos 230/400V-50Hz hasta 4 kW 400/690V-50Hz, para potencias superiores. Motores monofásicos, hasta 2,2 kW (modelos CVHB), bajo demanda. De 2 velocidades (4/6 y 4/8 polos), bajo demanda. Otros datos: Modelos de descarga horizontal (versiones H) y modelos de descarga vertical (versiones V). Suministro standard: Modelos horizontales: con transmisión a la derecha visto desde la boca de impulsión. Transmisión a la izquierda (versión TI), bajo demanda. Modelos verticales: con transmisión a la derecha visto desde la boca de aspiración. Transmisión a la izquierda (versión TI), bajo demanda.

Un producto de SYP

Descubra la serie SYP