Artículo bonificable CAE

SYP - Caja ventilación CVST-15/8-3 3KW - G301508030U

Soler Y Palau
CopiarCopiar
SYP - Caja ventilación CVST-15/8-3 3KW

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

G301508030U

Ref.Sonepar

633829

EAN

8499160930968

Caja de ventilación CVST-15/8-3 3KW a transmisión, de simple oído, desenfumage, capacitada para trasegar aire a 400ºC/2h, fabricada en chapa de acero galvanizado, aislamiento acústico (M1) de espuma de melamina de 7 mm de espesor, ventilador centrífugo de simple aspiración con rodete de álabes hacia adelante equilibrado dinámicamente, montado sobre silent-blocks y junta flexible a la descarga, accionado a transmisión con motor trifásico, IP55, Clase F. Motores: Pueden equipar motores de 0,25 a 22 kW. Montados sobre voluta, hasta 2,2 kW. El resto, sobre bancada. Tensión de alimentación: Trifásicos 230/400V-50Hz hasta 3 kW 400V-50Hz, para potencias superiores. Motores monofásicos, hasta 2,2 kW modelos CVSB), bajo demanda. Modelos trifásicos, regulables por variación de tensión. De 2 velocidades (4/6 y 4/8 polos), bajo demanda. Otros datos: Modelos de descarga horizontal (versiones H) y modelos de descarga vertical (versiones V). Suministro estándar con transmisión a la izquierda visto desde la boca de impulsión (Versiones CW). Transmisión a la derecha (versiones CCW), bajo demanda. Bajo demanda, modelos con paneles de doble pared, tipo sandwich, y aislamiento acústico ininflamable (M0) de fibra de vidrio de 17 mm de espesor.

Un producto de SYP

Descubra la serie SYP