SYP - Caja ventilación estanca CAB-125 ECOWATT - 5113862800
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material de la carcasa - Acero
Volumen de aire trasegado - 351 m³/h
Consumo potencia - 70 W
Tensión de conexión - 230 V
Con protección térmica - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
5113862800
Ref.Sonepar
221945
EAN
8413893632500
Material de la carcasa:
Acero
Volumen de aire trasegado:
351 m³/h
Consumo potencia:
70 W
Tensión de conexión:
230 V
Con protección térmica:
sí
Motor de Corriente continua:
sí
Con accionamiento indirecto:
no
Conexión eléctrica:
Brida de conexión
Grado de protección (IP):
IP44
Temperatura máxima del aire:
40 °C
Motor de 2 velocidades:
no
Compatible con control electrónico:
sí
Compatible con control de frecuencia:
no
Compatible con control en tensión:
no
Compatible con control eléctrico:
no
Altura:
316 mm
Anchura:
420 mm
Longitud:
433 mm
Diámetro del conducto, entrada:
125 mm
Diámetro del conducto, salida:
125 mm
Conexión:
Brida
Un producto de SYP
Descubra la serie SYP


