SYP - Caja ventilación estanca CAB-125B 2550rpm - 5113866000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
5113866000
Ref.Sonepar
251157
EAN
8413893869883
Cajas ventilación estancas CAB-125B, de bajo nivel sonoro, fabricadas en chapa de acero galvanizado, con aislamiento acústico ininfl amable (M0) de fi bra de vidrio de 50 mm de espesor, cierres estancos, de tipo tracción giratorio, de fácil apertura, ventilador centrífugo de álabes hacia atrás y caja de bornes remota iP55. Temperatura de trabajo de -20ºC a +40ºC. Los ventiladores incorporados en las cajas acústicas CAB-B cumplen con los requerimientos de la directiva erp de eficiencia energética. Motores: Monofásicos 230v-50/60Hz de 2 polos, iP44, Clase B (modelos 125B a 160B) o clase F (modelos 200B y 250B), con rodamientos a bolas y protector térmico. Regulables por variación de tensión. Otros datos: Pueden ser instaladas en exterior sin necesidad de tapa de intemperie.
Un producto de SYP
Descubra la serie SYP


