SYP - Caja ventilación estanca CAB-355 RE 1330rpm - 5148550400
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material de la carcasa - Acero
Volumen de aire trasegado - 3200 m³/h
Consumo potencia - 860 W
Tensión de conexión - 230 V
Con protección térmica - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
5148550400
Ref.Sonepar
210378
EAN
8413893888433
Material de la carcasa:
Acero
Volumen de aire trasegado:
3200 m³/h
Consumo potencia:
860 W
Tensión de conexión:
230 V
Con protección térmica:
sí
Motor de Corriente continua:
no
Con accionamiento indirecto:
no
Conexión eléctrica:
Brida de conexión
Grado de protección (IP):
IP55
Temperatura máxima del aire:
40 °C
Motor de 2 velocidades:
no
Compatible con control electrónico:
sí
Compatible con control de frecuencia:
no
Compatible con control en tensión:
no
Compatible con control eléctrico:
sí
Altura:
513 mm
Anchura:
660 mm
Longitud:
710 mm
Diámetro del conducto, entrada:
355 mm
Diámetro del conducto, salida:
355 mm
Conexión:
Extremo de inserción
Un producto de SYP
Descubra la serie SYP


