SYP - Caja ventilación KABT/4-12000/560 2530W - 5148518600
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material de la carcasa - Acero
Volumen de aire trasegado - 11628 m³/h
Consumo potencia - 2650 W
Tensión de conexión - 690 V
Con protección térmica - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
5148518600
Ref.Sonepar
304453
EAN
8413893807724
Material de la carcasa:
Acero
Volumen de aire trasegado:
11628 m³/h
Consumo potencia:
2650 W
Tensión de conexión:
690 V
Con protección térmica:
sí
Motor de Corriente continua:
no
Con accionamiento indirecto:
no
Conexión eléctrica:
Brida de conexión
Grado de protección (IP):
IP55
Temperatura máxima del aire:
100 °C
Motor de 2 velocidades:
no
Compatible con control electrónico:
no
Compatible con control de frecuencia:
sí
Compatible con control en tensión:
no
Compatible con control eléctrico:
no
Altura:
800 mm
Anchura:
800 mm
Longitud:
844 mm
Diámetro del conducto, entrada:
560 mm
Conexión:
Terminal de canal
Un producto de SYP
Descubra la serie SYP


