SYP - Caja ventilación KABT/4-4000/355 560W - 5148518800
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material de la carcasa - Acero
Volumen de aire trasegado - 4002 m³/h
Consumo potencia - 560 W
Tensión de conexión - 400 V
Con protección térmica - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
5148518800
Ref.Sonepar
486367
EAN
8413893807748
Material de la carcasa:
Acero
Volumen de aire trasegado:
4002 m³/h
Consumo potencia:
560 W
Tensión de conexión:
400 V
Con protección térmica:
sí
Motor de Corriente continua:
no
Con accionamiento indirecto:
no
Conexión eléctrica:
Brida de conexión
Grado de protección (IP):
IP55
Temperatura máxima del aire:
100 °C
Motor de 2 velocidades:
no
Compatible con control electrónico:
no
Compatible con control de frecuencia:
sí
Compatible con control en tensión:
no
Compatible con control eléctrico:
no
Altura:
550 mm
Anchura:
550 mm
Longitud:
592 mm
Diámetro del conducto, entrada:
355 mm
Conexión:
Terminal de canal
Un producto de SYP
Descubra la serie SYP


