SYP - Caja ventilación KABT/4-6000/450 1430W
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material de la carcasa - Acero
Volumen de aire trasegado - 6116 m³/h
Consumo potencia - 1090 W
Tensión de conexión - 400 V
Con protección térmica - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
5148518900
Ref.Sonepar
644543
EAN
8413893807755
Material de la carcasa:
Acero
Volumen de aire trasegado:
6116 m³/h
Consumo potencia:
1090 W
Tensión de conexión:
400 V
Con protección térmica:
sí
Motor de Corriente continua:
no
Con accionamiento indirecto:
no
Conexión eléctrica:
Brida de conexión
Grado de protección (IP):
IP55
Temperatura máxima del aire:
100 °C
Motor de 2 velocidades:
no
Compatible con control electrónico:
no
Compatible con control de frecuencia:
sí
Compatible con control en tensión:
no
Compatible con control eléctrico:
no
Altura:
630 mm
Anchura:
630 mm
Longitud:
675 mm
Diámetro del conducto, entrada:
450 mm
Conexión:
Terminal de canal
Un producto de SYP
Descubra la serie SYP


