SYP - Caja ventilación KCTR-H/2-315 1,5KW 2210G F400 a transición
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material de la carcasa - Acero
Tensión de conexión - 400 V
Con protección térmica - no
Motor de Corriente continua - no
Con accionamiento indirecto - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
5149047600
Ref.Sonepar
1059638
EAN
8413893569929
Material de la carcasa:
Acero
Tensión de conexión:
400 V
Con protección térmica:
no
Motor de Corriente continua:
no
Con accionamiento indirecto:
sí
Conexión eléctrica:
Otros
Temperatura máxima del aire:
80 °C
Motor de 2 velocidades:
no
Compatible con control electrónico:
no
Compatible con control de frecuencia:
sí
Compatible con control en tensión:
no
Compatible con control eléctrico:
no
Altura:
876 mm
Anchura:
896 mm
Longitud:
1360 mm
Conexión:
Terminal de canal
Un producto de SYP
Descubra la serie SYP


