SYP - Caja ventilador CHVT/4-3000/315 320W - 5148138900
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
5148138900
Ref.Sonepar
264082
EAN
8413893264831
Caja de ventilación CHVT/4-3000/315 320W autolimpiante, desenfumage, capacitada para vehicular aire a 400ºC/2h, fabricada en chapa de acero galvanizado, doble pared, tipo sandwich, con aislamiento acústico ininflamable (M0) de fibra de vidrio de 17 mm, rodete centrífugo de álabes hacia atrás, equilibrado dinámicamente, motor IP55, Clase F, con protector térmico incorporado y caja de bornes remota. Motores: De 4 polos. Regulables por variación de tensión. Modelos trifásicos regulables por convertidor de frecuencia. Tensión de alimentación: Monofásicos 230V-50Hz (CHVB). Trifásicos 400V-50Hz (CHVT). Bajo pedido: Motores trifásicos 230/400V-50Hz. Otros datos: Capacitadas para vehicular aire a 120ºC en continuo.
Un producto de SYP
Descubra la serie SYP


