Artículo bonificable CAE

SYP - Caja ventilador CVHN-H-T-18/18-1,1Kw horizontal

Soler Y Palau
CopiarCopiar
SYP - Caja ventilador CVHN-H-T-18/18-1,1Kw horizontal

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

G001818011U

Ref.Sonepar

98338

EAN

Caja de ventilación CVHN-H-T-18/18-1,1Kw horizontal a transmisión, desenfumage, capacitada para trasegar aire a 400ºC/2h, fabricada en chapa de acero galvanizada, ventilador centrífugo de álabes hacia adelante, accionado a transmisión por un motor incorporado en el interior, IP55, Clase F. Motores: Pueden equipar motores de 0,25 a 7,5 kW. Tensión de alimentación: Trifásicos 230/400V-50Hz hasta 4 kW. 400/690V-50Hz, para potencias superiores. Motores monofásicos, hasta 2,2 kW (modelos CVHN-B), bajo demanda. De 2 velocidades (4/6 y 4/8 polos), bajo demanda. Otros datos: Modelos de descarga horizontal (versiones CVHN/H) y modelos de descarga vertical (versiones CVHN/V). Suministro estándar: Modelos horizontales: con transmisión a la derecha visto desde la boca de impulsión. Transmisión a la izquierda (versión TI), bajo demanda. Modelos verticales: con transmisión a la derecha visto desde la boca de aspiración. Transmisión a la izquierda (versión TI), bajo demanda.

Un producto de SYP

Descubra la serie SYP