Artículo bonificable CAE

SYP - Caja ventilador CVTT-V-20/20-4Kw vertical - G212020040U

Soler Y Palau
CopiarCopiar
SYP - Caja ventilador CVTT-V-20/20-4Kw vertical

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

G212020040U

Ref.Sonepar

202011

EAN

Caja de ventilación CVTT-V-20/20-4Kw vertical, fabricada en chapa de acero galvanizado, aislamiento acústico (M1) de espuma de melamina de 7 mm de espesor, ventilador centrífugo de álabes hacia adelante montado sobre soportes antivibratorios y junta flexible en la descarga, accionado por motor a transmisión, trifásico, IP55, Clase F. Motores: Pueden equipar motores de 0,18 a 15 kW. Montados sobre voluta, hasta 2,2 kW. El resto, sobre bancada. Tensión de alimentación: Trifásicos: 230/400V-50Hz, hasta 3 kW. 400V-50Hz, para potencias superiores. Motores monofásicos, hasta 2,2 kW (modelos CVTB), bajo demanda. De 2 velocidades (4/8 polos), bajo demanda. Modelos trifásicos, regulables por variación de frecuencia. Otros datos: Modelos de descarga horizontal (versiones H) y modelos de descarga vertical (versiones V). Suministro estándar con transmisión a la derecha visto desde la boca de impulsión. Transmisión a la izquierda (versión TI), bajo demanda. Modelos de descarga vertical y/o con brida de spiración circular, bajo demanda. Bajo demanda, modelos con paneles de doble pared, tipo sandwich, y aislamiento acústico ininflamable (M0) de fibra de vidrio de 17mm de espesor.

Un producto de SYP

Descubra la serie SYP