Artículo bonificable CAE

SYP - Caja ventilador helicoidal CGT/6-1250-3/-7,5-IE3 - G96123075U03

Soler Y Palau
CopiarCopiar
SYP - Caja ventilador helicoidal CGT/6-1250-3/-7,5-IE3

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

G96123075U03

Ref.Sonepar

636345

EAN

8499161028282

Cajas de ventilación helicoidalesCGT/6-1250-3/-7,5-IE3, fabricadas en chapa galvanizada, aislamiento interior ignífugo (M0) de fibra de vidrio de 25 mm de espesor, panel interior en chapa de acero perforada, hélice de aluminio tipo -aerofoil-, con casquillo de arrastre de acero y motor trifásico, IP55, Clase F. Motores: De 2, 4 ó 6 polos, según versiones. De 2 velocidades (2/4, 4/8 ó 6/12 polos), bajo demanda. Tensión de alimentación: Trifásicos 230/400V-50Hz, hasta 3 kW 400V-50Hz, para potencias superiores. Monofásicos 230V-50Hz, para potencias hasta 2,2 kW, bajo demanda. Otros datos: Sentido del aire Motor-Hélice (flujo A). Hélice-Motor (flujo B), bajo demanda.

Un producto de SYP

Descubra la serie SYP