SYP - Cajas ventilación CACB N ECM ECO 027 1/DI

Soler Y Palau
CopiarCopiar
SYP - Cajas ventilación CACB N ECM ECO 027 1/DI

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

5209349200

Ref.Sonepar

878359

EAN

8413893943026

Cajas de ventilación CACB N ECM ECO 027 1/DI, de acero galvanizado, certificadas 400°C-1/2h para la extracción de aire en caso de incendio, equipadas con un ventilador centrífugo de accionamiento directo, con rodete de álabes hacia adelante. Funcionamiento totalmente automático a presión situado en el frontal. Pueden ser instaladas en exterior sin necesidad de tejado anti lluvia (si el funcionamiento es intermitente, sí es recomendable la instalación de tejado anti lluvia). Conmutación electrónica. Monofásicos 230V, de simple oído, protector térmico electrónico, con una velocidad ajustable mediante potenciómetro incorporado. Equipados con interruptor de proximidad y presostato de seguridad a 80Pa.

Un producto de SYP

Descubra la serie SYP