SYP - CAJAS VENTILACIÓN CRCB ECOWATT 12-1

Soler Y Palau
CopiarCopiar
SYP - CAJAS VENTILACIÓN CRCB ECOWATT 12-1

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

5209348900

Ref.Sonepar

964082

EAN

8413893942999

Cajas de ventilación CACB N ECM ECO 012 1/DI, de acero galvanizado, certificadas 400°C-1/2h para la extracción de aire en caso de incendio, equipadas con un ventilador centrífugo de accionamiento directo, con rodete de álabes hacia adelante. Funcionamiento totalmente automático a presión situado en el frontal. Pueden ser instaladas en exterior sin necesidad de tejado anti lluvia (si el funcionamiento es intermitente, sí es recomendable la instalación de tejado anti lluvia). Conmutación electrónica. Monofásicos 230V, de simple oído, protector térmico electrónico, con una velocidad ajustable mediante potenciómetro incorporado. Equipados con interruptor de proximidad y presostato de seguridad a 80Pa.

Un producto de SYP

Descubra la serie SYP