Artículo bonificable CAE

SYP - Calefactor infrarrojos HE-1800 PD - 5226837800

Soler Y Palau
CopiarCopiar
SYP - Calefactor infrarrojos HE-1800 PD

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

5226837800

Ref.Sonepar

96533

EAN

8413893944481

El Calefactor infrarrojos HE-1800 PD de la marca S & P es una solución industrial-comercial de alto rendimiento para la calefacción. Funciona con una tensión de 230V y es de tipo eléctrico, lo que garantiza una operación eficiente y segura. Con una potencia de emisión de calor de 1800W, este calefactor es capaz de proporcionar un calor intenso y constante. El interruptor de tipo tirador facilita su uso y el aislamiento de Clase I asegura su durabilidad y resistencia. Equipado con una lámpara halógena, el calefactor tiene una única bombilla que emite una luz suave y cálida. El cuerpo del calefactor está hecho de aluminio e inox, lo que le da un aspecto elegante y moderno, con un color básico plateado. Este calefactor de S & P se monta en la pared, lo que permite una distribución uniforme del calor. Cumple con todas las normativas de seguridad y tiene un grado de protección IP55, lo que lo hace resistente al agua y al polvo.