SYP - Calefactor infrarrojos HE-2400 PD - 5226837900

Soler Y Palau
CopiarCopiar
SYP - Calefactor infrarrojos HE-2400 PD

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

5226837900

Ref.Sonepar

247654

EAN

8413893944498

El Calefactor infrarrojos HE-2400 PD de S & P es una solución de calefacción industrial-comercial de alto rendimiento. Funciona con una tensión de 230V y es de tipo eléctrico, lo que garantiza una eficiente emisión de calor de 2400W. Su interruptor de tipo tirador facilita su operación, mientras que su aislamiento de Clase I asegura un uso seguro. Este calefactor cuenta con una lámpara halógena, que es conocida por su durabilidad y eficiencia. El cuerpo del calefactor está hecho de aluminio e inox, lo que le confiere resistencia y durabilidad. Su color plateado le da un aspecto elegante y profesional. Este calefactor de S & P se monta en la pared, lo que permite un uso eficiente del espacio. Cumple con todas las normativas de seguridad, con un grado de protección IP55, lo que lo hace resistente al polvo y al agua. En resumen, el Calefactor infrarrojos HE-2400 PD de S & P es una solución de calefacción robusta, eficiente y segura para entornos industriales y comerciales.

Un producto de SYP

Descubra la serie SYP