SYP - Calefactor infrarrojos interior exterior HET-1800 1,8Kw 230V
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
5226833300
Ref.Sonepar
442844
EAN
8413893685070
Calefactor infrarrojos interior/exterior HET-1800 1,8Kw 230V. Calefactores infrarrojos portátiles para instalaciones en interior o en exterior, especialmente diseñados para crear áreas de confort en recintos exteriores proporcionando calor localizado mediante emisiones infrarrojas. Características: Cuerpo en aluminio extrusionado y acero inoxidable. Accionamiento mediante panel de control o por control remoto (incluido). Luz suave. Eficiencia energética de las lámparas: 90%.
Un producto de SYP
Descubra la serie SYP