SYP - Calefactor mural exterior HE-1500-N - 5226838300
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
5226838300
Ref.Sonepar
235757
EAN
8413893950567
El Calefactor mural exterior HE-1500-N de S & P es un equipo industrial-comercial diseñado para proporcionar una emisión de calor de 1500W. Este calefactor eléctrico opera a una tensión de 230V y cuenta con un interruptor de tipo tirador para un manejo sencillo. Su aislamiento de Clase I garantiza un funcionamiento seguro en todo momento. Equipado con una lámpara halógena, este calefactor mural exterior proporciona una iluminación adicional, mejorando la visibilidad en el área de instalación. El número de lámparas es uno, lo que facilita su mantenimiento y reemplazo. El diseño del calefactor HE-1500-N de S & P es elegante y funcional. Su color básico es plateado, lo que le permite integrarse perfectamente en cualquier entorno exterior. El cuerpo de aluminio e inoxidable proporciona una durabilidad y resistencia excepcionales, asegurando un rendimiento óptimo en todas las condiciones climáticas. El montaje mural facilita su instalación, permitiendo su colocación en una variedad de ubicaciones exteriores. Este calefactor cumple con todas las normativas de seguridad y tiene un grado de protección IP55, lo que significa que está protegido contra el polvo y los chorros de agua desde cualquier dirección.
Un producto de SYP
Descubra la serie SYP


