SYP - Calefactor mural exterior HE-2200-N - 5226838400

Soler Y Palau
CopiarCopiar
SYP - Calefactor mural exterior HE-2200-N

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

5226838400

Ref.Sonepar

268238

EAN

8413893950574

El Calefactor mural exterior HE-2200-N de S & P es una solución industrial-comercial diseñada para proporcionar calor eficiente en espacios exteriores. Este calefactor eléctrico opera a una tensión de 230V y tiene una potencia de emisión de calor de 2200W, garantizando un rendimiento óptimo en condiciones adversas. El interruptor de tirador proporciona una operación fácil y segura. Este aparato de Clase I cuenta con un aislamiento robusto para garantizar su durabilidad. Incorpora una lámpara halógena, con un total de una bombilla, que proporciona una iluminación adicional. El diseño plateado del calefactor, con un cuerpo fabricado en aluminio e inox, ofrece una estética industrial y una resistencia superior. El montaje mural facilita la instalación y minimiza el espacio requerido. Cumple con las normativas de seguridad, con un grado de protección IP55, asegurando su resistencia a la intemperie y al polvo.