SYP - Calefactor TL-18 PTC 2000W 230V
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
5226833800
Ref.Sonepar
180034
EAN
8413893745170
Calefactor TL-18 PTC 2000W 230V cerámico vertical muy silencioso que ocupa poco espacio y de fácil ubicación. Características: Resistencias cerámicas que optimizan el consumo de energía. Mando selector de potencia con 2 intensidades de aire caliente y 1 posición de ventilación. Doble sistema de seguridad, con interruptor antivuelco y protector térmico por sobrecalentamiento. Filtro de aire fácilmente extraíble y limpiable. Dispositivo antiheladas: conecta el calefactor cuando la temperatura ambiente es inferior a 5ºC. Clase II.
Un producto de SYP
Descubra la serie SYP