SYP - Calefactor TL-20 N 2000W 230V - 5226021300

Soler Y Palau
CopiarCopiar
SYP - Calefactor TL-20 N 2000W 230V

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

5226021300

Ref.Sonepar

18889

EAN

8413893072405

Calefactor horizontal fabricado en material autoextinguible. Características: Protector térmico. Mando selector de potencia con dos intensidades de aire caliente y una posición de ventilación. Flujo de aire orientable mediante un deflector. Dispositivo antiheladas: conecta el calefactor cuando la temperatura ambiente es inferor a 5ºC.