SYP - CALEFACTOR TL-40 1800W 230V
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
5226833500
Ref.Sonepar
149639
EAN
8413893745149
Calefactor vertical muy silencioso fabricado en material autoextinguible. Características: Mando selector de potencia con 2 intensidades de aire caliente y 1 posición de ventilación. Protector térmico. Dispositivo antiheladas: conecta el calefactor cuando la temperatura ambiente es inferior a 5ºC. Protección contra salpicaduras de agua IP 21. Protección contra proyecciones de agua IP24 para instalación mural. Clase II.
Un producto de SYP
Descubra la serie SYP