SYP - Calefactor TOWER-2000 PTC 2000W 230V
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
5226833700
Ref.Sonepar
180035
EAN
8413893745163
Calefactor cerámico TOWER-2000 PTC 2000W 230V vertical muy silencioso que ocupa poco espacio y de fácil ubicación. Características: Pantalla LCD con indicador de temperatura ambiente y el estado de las diferentes funciones. Control electrónico. Mando selector de potencia con 2 intensidades de aire caliente y 1 posición de ventilación. Modo AUTO: La potencia del calefactor se regula automáticamente en función de la temperatura de la habitación optimizando el consumo de energía. Temporizador programable de 30 min. a 8 horas. Mando a distancia. Cuerpo oscilante. Doble sistema de seguridad, con interruptor antivuelco y protector térmico por sobrecalentamiento. Filtro de aire fácilmente extraíble y limpiable. Clase II.
Un producto de SYP
Descubra la serie SYP