Artículo bonificable CAE

SYP - CGT/4-710-6/-3 - G94716030U03

Soler Y Palau
CopiarCopiar
SYP - CGT/4-710-6/-3

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

G94716030U03

Ref.Sonepar

969276

EAN

8499214214099

Caja de ventilación AXIAL CGT/4-710-6/-3. Cajas de ventilación helicoidales, fabricadas en chapa galvanizada, aislamiento interior ignífugo (M0) de fibra de vidrio de 25 mm de espesor, panel interior en chapa de acero perforada, hélice de aluminio tipo -aerofoil-, con casquillo de arrastre de acero y motor trifásico, IP55, Clase F. Motores: De 2, 4, 6 ó 8 polos, según versiones. De 2 velocidades (2/4, 4/8 ó 6/12 polos), bajo demanda. Tensión de alimentación: Trifásicos 230/400V-50Hz, hasta 3 kW 400V-50Hz, para potencias superiores, Monofásicos 230V-50Hz, para potencias hasta 2,2 kW, bajo demanda. Otros datos: Sentido del aire Motor-Hélice (flujo A). Hélice-Motor (flujo B), bajo demanda.

Un producto de SYP

Descubra la serie SYP