SYP - Circulador de aire de columna TURBO-455 CN PLUS 110W hélice 450mm metalizado - 5311027500
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
5311027500
Ref.Sonepar
248641
EAN
8413893987570
Circulador de aire especialmente diseñado para mover grandes volúmenes de aire. Modelo de columna con diámetro 450 y color cromado. Dispone de 3 velocidades, asa de transporte, recogecables, cabezal inclinable y reja de seguridad desmontable. Potencia 110W y alimentación 230V, el motor cuenta con protección térmica. Longitud del cable 1500mm.Marca S&P, modelo TURBO-455 CN PLUS (230V 50HZ). Circulador de aire de columna TURBO-455 CN PLUS 110W hélice 450mm metalizado.
Un producto de SYP
Descubra la serie SYP