SYP - Circulador de aire de suelo ARTIC-305 JET 30W hélice 270mm blanco y negro - 5301976500
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Plástico
Consumo potencia - 30 kW
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
5301976500
Ref.Sonepar
254339
EAN
8413893979391
Material:
Plástico
Consumo potencia:
30 kW
Circulador de aire compacto ARTIC-305 JET especialmente diseñado para obtener una proyección del aire de gran alcance, gran volumen y de manera aerodinámica. Características: 12 velocidades de ventilación, cabezal inclinable de 0ª a 90º para optimizar la distribución del aire, hélice de 7 palas, reja frontal con directriz interna para lograr una proyección del dardo de aire hasta una distancia de 6m, motor DC brushless silencioso y consumo muy reducido de 30W proporcionando gran ahorro de energía, temporizador de 15 horas para programar la conexión y la desconexión, control remoto magnético para ubicar en la base del ventilador, asa para transporte y protección térmica del motor por sobre-intensidad. Clase II. Aplicaciones domésticas, comerciales para la ventilación de una o varias estancias en viviendas, oficinas y comercios.


