SYP - Circulador de aire de suelo TURBO-355 N 55W hélice 360mm metalizado - 5311027300
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Suelo
Material - Acero
Color - Cromo
Tensión de conexión - 230...230 V
Con protección térmica - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
5311027300
Ref.Sonepar
248639
EAN
8413893987556
Modelo:
Suelo
Material:
Acero
Color:
Cromo
Tensión de conexión:
230...230 V
Con protección térmica:
sí
Conexión eléctrica:
Cable
Grado de protección (IP):
IP20
Compatible con control electrónico:
sí
Compatible con control eléctrico:
no
Montaje en pared:
no
Giratorio:
sí
Retraíble:
no
Un producto de SYP
Descubra la serie SYP


