Fin de vidaArtículo bonificable CAE

SYP - Climatizador METEOR EC 2200W 220V - 5301456900

Soler Y Palau
CopiarCopiar
SYP - Climatizador METEOR EC 2200W 220V

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

5301456900

Ref.Sonepar

18950

EAN

8413893080271

Ventilador BOX-FAN Meteor EC 2200W 220V. Climatizador que proporciona ventilación en verano y calefacción en invierno. Características: Tres posiciones de ventilación y una de aire caliente. Reja difusora con dos opciones de funcionamiento: posición fija y giro continuo de 360º, para lograr una mejor distribución del aire. Termostato regulable. Salida de aire a temperatura constante (40ºC aprox.) cuando funciona como calefactor.

Un producto de SYP

Descubra la serie SYP