Artículo bonificable CAE

SYP - Climatizador METEOR NT 55W 405x200x520mm - 5301468400

Soler Y Palau
CopiarCopiar
SYP - Climatizador METEOR NT 55W 405x200x520mm

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Material - Plástico

  • Consumo potencia - 55 kW

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

5301468400

Ref.Sonepar

55004

EAN

8413893210838

Material:

Plástico

Consumo potencia:

55 kW

Ventilador BOX-FAN Meteor NT 55W 405x200x520mm. Ventiladores box-fan que proporcionan gran caudal de aire de manera silenciosa. Características: 3 velocidades de ventilación. Temporizador de 2 horas. Reja difusora con dos opciones de funcionamiento: posición fija y giro continuo de 360°, para lograr una mejor distribución del aire. 5 posiciones de inclinación, las cuales permiten orientar mejor la salida del aire. Además de su posición de suelo tradicional, es posible colgarlo en el techo o en la pared. Rejilla posterior de seguridad, recogecables y asa de transporte.

Un producto de SYP

Descubra la serie SYP