SYP - CMPB/2-200 LG0(PP)(230V50HZ)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material de la carcasa - Plástico
Clase de calidad del material de la carcasa - Polipropileno
Protección de la carcasa - Sin tratamiento
Material del impulsor - Plástico
Calidad del material del impulsor - Polipropileno
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
5130078900
Ref.Sonepar
970770
EAN
8413893263124
Material de la carcasa:
Plástico
Clase de calidad del material de la carcasa:
Polipropileno
Protección de la carcasa:
Sin tratamiento
Material del impulsor:
Plástico
Calidad del material del impulsor:
Polipropileno
Protección del impulsor:
Sin tratamiento
Modelo del impulsor:
Curvado hacia delante
Volumen de aire a 200 Pa (estático):
2848.91 m³/h
Volumen de aire a 400 Pa (estático):
2652.36 m³/h
Volumen de aire a 600 Pa (estático):
2438.82 m³/h
Volumen de aire a 800 Pa (estático):
2193.27 m³/h
Volumen de aire a 1000 Pa (estático):
1912.27 m³/h
Volumen de aire a 10000 Pa (estático):
3043.43 m³/h
Conexión de tensión:
1x230 V
Frecuencia:
50 Hz
Consumo potencia:
2210 W
Potencia especifica a Qmax:
2795 W/(m³/s)
Motor de velocidad simple:
sí
Con interruptor de mando:
no
Con protección térmica:
no
Compuerta antirretorno:
Ninguno
Velocidad del motor (nominal) en rpm:
3000 2 polos
Con accionamiento indirecto:
no
En línea:
no
Máxima temperatura media:
60 °C
Apropiado para instalaciones en el exterior:
sí
Altura:
700 mm
Anchura:
590 mm
Profundidad:
480 mm
Diámetro nominal del conducto, lado de aspiración:
200 mm
Diámetro nominal del conducto, lado de impulsión:
200 mm
Un producto de SYP
Descubra la serie SYP


