SYP - CMPT/4-20A 0,18KW (230/400V50HZ)LG000 VE - 5154001800
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material de la carcasa - Plástico
Clase de calidad del material de la carcasa - Polipropileno
Protección de la carcasa - Sin tratamiento
Material del impulsor - Plástico
Calidad del material del impulsor - Polipropileno
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
5154001800
Ref.Sonepar
970737
EAN
8413893267047
Material de la carcasa:
Plástico
Clase de calidad del material de la carcasa:
Polipropileno
Protección de la carcasa:
Sin tratamiento
Material del impulsor:
Plástico
Calidad del material del impulsor:
Polipropileno
Protección del impulsor:
Sin tratamiento
Modelo del impulsor:
Curvado hacia delante
Volumen de aire a 200 Pa (estático):
461.45 m³/h
Conexión de tensión:
Otros
Frecuencia:
50 Hz
Consumo potencia:
100 W
Potencia especifica a Qmax:
657 W/(m³/s)
Corriente nominal:
0.63 A
Motor de velocidad simple:
sí
Motor de una velocidad controlable con:
Frecuencia
Con interruptor de mando:
no
Con protección térmica:
no
Compuerta antirretorno:
Ninguno
Velocidad del motor (nominal) en rpm:
1500 4-polos
Con accionamiento indirecto:
no
En línea:
no
Máxima temperatura media:
60 °C
Capacidad acústica a 63 Hz:
38 dB
Capacidad acústica a 125 Hz:
42 dB
Capacidad acústica a 250 Hz:
54 dB
Capacidad acústica a 500 Hz:
56 dB
Capacidad acústica a 1000 Hz:
66 dB
Capacidad acústica a 2000 Hz:
57 dB
Capacidad acústica a 4000 Hz:
54 dB
Capacidad acústica a 8000 Hz:
50 dB
Apropiado para instalaciones en el exterior:
sí
Anchura:
349 mm
Profundidad:
370 mm
Un producto de SYP
Descubra la serie SYP


