SYP - CMPT/4-30 1,1KW EXDIIBT4 (230/400V50HZ)LG000 VE - 5154006300
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material de la carcasa - Plástico
Clase de calidad del material de la carcasa - Polipropileno
Protección de la carcasa - Otros
Material del impulsor - Plástico
Calidad del material del impulsor - Polipropileno
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
5154006300
Ref.Sonepar
1007041
EAN
8413893339591
Material de la carcasa:
Plástico
Clase de calidad del material de la carcasa:
Polipropileno
Protección de la carcasa:
Otros
Material del impulsor:
Plástico
Calidad del material del impulsor:
Polipropileno
Protección del impulsor:
Otros
Modelo del impulsor:
Curvado hacia delante
Volumen de aire a 200 Pa (estático):
3686.73 m³/h
Volumen de aire a 400 Pa (estático):
2971 m³/h
Conexión de tensión:
Otros
Frecuencia:
50 Hz
Consumo potencia:
1450 W
Potencia especifica a Qmax:
1237 W/(m³/s)
Motor de velocidad simple:
sí
Con interruptor de mando:
no
Con protección térmica:
no
Compuerta antirretorno:
Ninguno
Velocidad del motor (nominal) en rpm:
1500 4-polos
Con accionamiento indirecto:
no
En línea:
no
Capacidad acústica a 63 Hz:
53 dB
Capacidad acústica a 125 Hz:
71 dB
Capacidad acústica a 250 Hz:
73 dB
Capacidad acústica a 500 Hz:
81 dB
Capacidad acústica a 1000 Hz:
81 dB
Capacidad acústica a 2000 Hz:
78 dB
Capacidad acústica a 4000 Hz:
76 dB
Capacidad acústica a 8000 Hz:
72 dB
Apropiado para instalaciones en el exterior:
sí
Un producto de SYP
Descubra la serie SYP


