SYP - CMT/2-140/050 0,25KW(230/400V50HZ)LG270 VE - 5130102600
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material de la carcasa - Acero
Protección de la carcasa - Revestido
Material del impulsor - Acero
Protección del impulsor - Sendzimir galvanizado
Modelo del impulsor - Curvado hacia delante
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
5130102600
Ref.Sonepar
486638
EAN
8413893050274
Material de la carcasa:
Acero
Protección de la carcasa:
Revestido
Material del impulsor:
Acero
Protección del impulsor:
Sendzimir galvanizado
Modelo del impulsor:
Curvado hacia delante
Volumen de aire a 200 Pa (estático):
798 m³/h
Volumen de aire a 400 Pa (estático):
650 m³/h
Conexión de tensión:
Otros
Frecuencia:
50 Hz
Motor de velocidad simple:
sí
Motor de una velocidad controlable con:
Frecuencia
Con interruptor de mando:
no
Con protección térmica:
no
Compuerta antirretorno:
Ninguno
Velocidad del motor (nominal) en rpm:
3000 2 polos
Con accionamiento indirecto:
no
En línea:
no
Capacidad acústica a 63 Hz:
46 dB
Capacidad acústica a 125 Hz:
57 dB
Capacidad acústica a 250 Hz:
68 dB
Capacidad acústica a 500 Hz:
71 dB
Capacidad acústica a 1000 Hz:
73 dB
Capacidad acústica a 2000 Hz:
77 dB
Capacidad acústica a 4000 Hz:
73 dB
Capacidad acústica a 8000 Hz:
71 dB
Apropiado para instalaciones en el exterior:
sí
Un producto de SYP
Descubra la serie SYP


