SYP - CMT/2-200/080 1,1KW (230/400V50HZ)RD270 VE
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
5130507600
Ref.Sonepar
827522
EAN
8499211919508
Ventiladores centrífugos de simple aspiración, capacitados para trasegar aire en continuo hasta 80AºC o 110AºC (Serie 1) ó 150AºC (Series 2 y 3), carcasa de chapa de acero protegida con pintura epoxi-poliéster anticorrosiva, rodete de álabes hacia adelante de acero galvanizado, equilibrado dinámicamente y motor IP55, Clase F (1), con rodamientos a bolas de engrase permanente.(1) Algunos modelos de la Serie 1 son IP44, Clase B.(Ver cuadro de características).Motores De 2, 4 ó 6 polos, según versiones. Tensión de alimentación.-Monofásicos 230V-50Hz-Trifásicos 230/400V-50Hz, hasta 3 kW 400V-50Hz, para potencias superiores(Ver cuadro de características). Otros datos: Los modelos de las Series 2 y 3 incorporan bancada. Los motores pueden situarse a derecha o izquierda. La voluta se puede orientar, en cada caso, para ofrecer hasta 16 combinaciones distintas. Orientación estándar: LG 270. Bajo demanda: Orientaciones RD. Motor de 2 velocidades. Versiones de acero inoxidable INOX-304 ó 316. Ventilador centrífugo CMT/2-200/080 1,1KW (230/400V50HZ)RD270 VE.
Un producto de SYP
Descubra la serie SYP


