SYP - CMT/4-160/060 0,07KW*2/3V 50* LG VE - 5130105900
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material de la carcasa - Acero
Protección de la carcasa - Revestido
Material del impulsor - Acero
Protección del impulsor - Sendzimir galvanizado
Modelo del impulsor - Curvado hacia delante
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
5130105900
Ref.Sonepar
127089
EAN
8413893050915
Material de la carcasa:
Acero
Protección de la carcasa:
Revestido
Material del impulsor:
Acero
Protección del impulsor:
Sendzimir galvanizado
Modelo del impulsor:
Curvado hacia delante
Conexión de tensión:
Otros
Frecuencia:
50 Hz
Motor de velocidad simple:
sí
Motor de una velocidad controlable con:
Transformador
Con interruptor de mando:
no
Con protección térmica:
no
Compuerta antirretorno:
Ninguno
Velocidad del motor (nominal) en rpm:
1500 4-polos
Con accionamiento indirecto:
no
En línea:
no
Capacidad acústica a 63 Hz:
46 dB
Capacidad acústica a 125 Hz:
59 dB
Capacidad acústica a 250 Hz:
65 dB
Capacidad acústica a 500 Hz:
66 dB
Capacidad acústica a 1000 Hz:
71 dB
Capacidad acústica a 2000 Hz:
72 dB
Capacidad acústica a 4000 Hz:
68 dB
Capacidad acústica a 8000 Hz:
65 dB
Apropiado para instalaciones en el exterior:
no
Un producto de SYP
Descubra la serie SYP


