SYP - Codo 90º circular Ø 120 mm TUBCIR CC 90 120
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
5416842300
Ref.Sonepar
248290
EAN
8413893932273
Codo de 90º circular TUBCIR CC 90 120, para instalaciones en viviendas unifamiliares y colectivas. Especialmente indicados para instalaciones en falso techo con poco espacio disponible. Ofrecen instalaciones estéticas con buen acabado. Gama completa de accesorios. Accesorios de poliestireno de alto impacto. Conducto termoplástico ignífugo auto extinguible. La temperatura de trabajo es de 90ºC. 100% anti putrefacción. Higiénico antiadherente partículas sólidas. Anticorrosión. Atérmico y dieléctrico. Atenuador acústico.
Un producto de SYP
Descubra la serie SYP