Artículo bonificable CAE

SYP - COF-100 - 5209165900

Soler Y Palau
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Material - Acero

  • Calidad de material - Otros

  • Anchura de cinta - 9 mm

  • Monobloque - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

5209165900

Ref.Sonepar

1008348

EAN

3411453327519

Material:

Acero

Calidad de material:

Otros

Anchura de cinta:

9 mm

Monobloque:

sí

Brida ajuste COF-100. Bridas fijas de sujeción del extractor al conducto o a otros accesorios. Apropiadas para conductos flexibles. Evitan la transmisión de vibraciones.

Un producto de SYP

Descubra la serie SYP