SYP - COMPUERTA REG.JZ MULTILAMA 200X100 AL - 5153706200
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Posición del dispositivo - Instalación exterior
Material de la carcasa - Acero, faceteado
Tipo de ventilador - Directo
Tipo de motor - EC (conmutado electrónicamente)
Recuperación de calor mediante - Rueda térmica
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
5153706200
Ref.Sonepar
1029446
EAN
8413893765895
Posición del dispositivo:
Instalación exterior
Material de la carcasa:
Acero, faceteado
Tipo de ventilador:
Directo
Tipo de motor:
EC (conmutado electrónicamente)
Recuperación de calor mediante:
Rueda térmica
Tipo de espira de enfriamiento:
Ninguno
Tipo de espira de calentamiento:
Ninguno
Sistema de conmutación:
no
Con bypass:
sí
Filtrado según ISO 16890-1: 2016:
ISO ePM1
Eficiencia del filtro de suministro según ISO 1689-1:2016:
55 %
Filtro de escape acorde a ISO 16890-1:2016:
ISO ePM10
Eficiencia filtro escape acorde a ISO 16890-1:2016:
75 %
Con drenaje de condensado:
no
Circuito de protección contra congelación:
no
Con control de presión constante:
sí
Con control de flujo de volumen constante:
sí
Conexión eléctrica:
Brida de conexión
Con protección térmica:
sí
Compatible con control electrónico:
sí
Compatible con control en tensión:
sí
Con velocidad de rotación/control de frecuencia:
no
Compatible con control eléctrico:
no
Diámetro interior nominal conexión conducto:
315 mm
Diámetro exterior nominal conexión conducto:
315 mm
Conexión:
Brida
Con marco de apoyo:
sí
Un producto de SYP
Descubra la serie SYP


