SYP - Conducto flexible aislado GPISO125/25 10m ECOSOF negro - 5209346500
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
5209346500
Ref.Sonepar
207403
EAN
8413893903907
Conductos flexibles aislados de PVC negro GP-ISO 125/25 10M ECOSOFT, sin oxalatos, protegidos por una capa aislante de fibra de vidrio reciclable de 25 mm. Emisión de compuestos orgánicos volátiles, COV: Clase A+. No produce ni olor, ni polvo, ni alergias. Se utilizan en instalaciones de VMC individual para conectar el grupo ventilador con las bocas.
Un producto de SYP
Descubra la serie SYP