SYP - Conducto flexible aislado GPISO125/25 6m ECOSOFT negro - 5209346000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
5209346000
Ref.Sonepar
629378
EAN
8413893903914
Conductos flexibles aislados de PVC negro GP-ISO 125/25 6M ECOSOFT, sin oxalatos, protegidos por una capa aislante de fibra de vidrio reciclable de 25 mm. Emisión de compuestos orgánicos volátiles, COV: Clase A+. No produce ni olor, ni polvo, ni alergias. Se utilizan en instalaciones de VMC individual para conectar el grupo ventilador con las bocas.
Un producto de SYP
Descubra la serie SYP