Artículo bonificable CAE

SYP - Conducto flexible aislado GPISO200/25 6m ECOSOFT negro

Soler Y Palau
CopiarCopiar
SYP - Conducto flexible aislado GPISO200/25 6m ECOSOFT negro

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

5209346300

Ref.Sonepar

890915

EAN

8413893903921

Conductos flexibles aislados de PVC negro GP-ISO 200/25 6M ECOSOFT, sin oxalatos, protegidos por una capa aislante de fibra de vidrio reciclable de 25 mm. Emisión de compuestos orgánicos volátiles, COV: Clase A+. No produce ni olor, ni polvo, ni alergias. Se utilizan en instalaciones de VMC individual para conectar el grupo ventilador con las bocas.

Un producto de SYP

Descubra la serie SYP