Artículo bonificable CAE

SYP - Conducto flexible aislado GSI-160-3M aluminio - 5209192400

Soler Y Palau
CopiarCopiar
SYP - Conducto flexible aislado GSI-160-3M aluminio

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Material de la manguera exterior - Laminado de aluminio

  • Manguera exterior con espiral - sí

  • Tipo de material de aislamiento - Lana de vidrio

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

5209192400

Ref.Sonepar

654346

EAN

8413893416858

Material de la manguera exterior:

Laminado de aluminio

Manguera exterior con espiral:

sí

Tipo de material de aislamiento:

Lana de vidrio

Conducto flexible aislado GSI-160-3M de aluminio y poliéster, clasificación M0/M1. Consta de un conducto interior perforado M0, protegido por un recubrimiento de 25 mm de fibra de vidrio M0 y recubierto con aluminio flexible, reforzado con malla de fibra de vidrio M1. Los conductos GSI ofrecen un buen aislamiento tanto térmico como acústico.

Un producto de SYP

Descubra la serie SYP