SYP - Conducto semiflexible circular aislado MVDNI diámetro 75mm 50m - 5800026600
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
5800026600
Ref.Sonepar
733476
EAN
8413893890849
El conducto semiflexible circular aislado MVDNI de S & P, con un diámetro de 75mm y una longitud de 50m, es una solución eficiente para la instalación de sistemas de ventilación. Su diseño semiflexible permite una instalación rápida y sencilla, adaptándose a las necesidades de cada proyecto. El aislamiento incorporado mejora la eficiencia energética y reduce la transmisión de ruido. Este producto de S & P, líder en el sector, garantiza un rendimiento óptimo y duradero.
Un producto de SYP
Descubra la serie SYP