SYP - Conducto semiflexible circular aislado MVDNI diámetro 90mm 50m - 5800026700
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
5800026700
Ref.Sonepar
818735
EAN
8413893891693
El conducto semiflexible circular aislado MVDNI de S & P, con un diámetro de 90mm y longitud de 50m, es ideal para instalaciones de ventilación y climatización. Su diseño semiflexible facilita la instalación en espacios reducidos y su aislamiento térmico y acústico optimiza el rendimiento del sistema. Fabricado con materiales de alta resistencia, garantiza durabilidad y eficiencia. Su diámetro de 90mm permite un flujo de aire adecuado, mientras que su longitud de 50m ofrece flexibilidad en proyectos de gran escala. Con S & P, obtendrás un producto confiable y eficiente.
Un producto de SYP
Descubra la serie SYP